Beli toto urinal sensor flush valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  4. TOTO Flush Valve Urinoir Sensor untuk Upgrade
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.799.900

  5. IRTEK Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.299.900

    IRTEK Infrared Thermometer
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -33 to 220
    • Distance: Spot 2.5 : 1
    • Emissivity: Adjustable 0.1 to 1
  6. TOTO Partisi Urinoir dengan Sekrup
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOTO Partisi Urinoir dengan Sekrup
    atribut:
    • Height (mm): 760
    • Width (mm): 100
    • Depth (mm): 350
  7. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance: 4 mm
    • Harder Dimension/ Square: 12 mm
    • Shield: Non Shield
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage: 12 - 24 VDC
    • Wire Type: DC 3-wire
    • Output Type: NPN
    • Frequency: 500 Hz
  8. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  9. IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Deskripsi:
    Circular laser beam.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Resolution (°): 0.1
  10. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Mulai

    Rp349.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance (mm): 15
    • Harder Dimension/ Square (mm): 30
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage (V): DC 12-24
    • Frequency (Hz): 200
    • Output Type: PNP
    • Shield: Non Shield
    • Wire Type: DC 3-wire
  11. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp909.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  14. Lysol Pembersih Serbaguna
    Mulai

    Rp599.900

    Lysol Pembersih Serbaguna
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk semua jenis lantai dan permukaan rumah tangga lainnya. Dapat menghilangkan kotoran dan minyak secara efektif, membunuh kuman, dan memberikan aroma segar. Petunjuk penggunaan : 1) Penggunaan sehari-hari: larutkan 1 sachet ke dalam 500 ml air. Tuangkan ke atas kain atau pel atau langsung ke permukaan. Biarkan selama 5 menit sebelum dibilas atau dibersihkan. 2) Membersihkan noda membandel & Membunuh kuman : Larutkan 1 sachet ke 250 ml air. Tidak perlu dibilas. 3) Penggunaan konsetrat : Untuk noda membandel dan disinfeksi. Perlu dibilas. BPOM PKD 20502910686Shelf Life: 720 days
    atribut:
    • Volume (ml): 30
    • Type: Sachet
    • Scent: Pine
Daftar Harga toto urinal sensor flush valve Terbaru October 2026
TOTO Sensor Urinoir TersembunyiRp2.499.900
TOTO UrinoirRp3.699.900
TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)Rp2.199.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
TOTO Flush Valve Urinoir Sensor untuk UpgradeRp6.799.900
ScentPur Urinal ScreenRp32.900
IRTEK Infrared ThermometerRp2.299.900
TOTO Partisi Urinoir dengan SekrupRp1.799.900
Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundRp309.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)